SMITH BEARING Yr-Xc-serien, kamerafølger


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Karbonstål , Lagertype: Nålerulle, forseglet , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Karbonstål , Rulletype: kronet , Studmateriale: Karbonstål , Type: åk
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
YR-1-7 / 8-XC
0.5 "4470 lb.1.875 "1"8600 lb.944NOK
A
YR-1-3 / 4-XC
0.5 "4470 lb.1.75 "1"8600 lb.814NOK
A
YR-3/4-XC
0.25 "24660 lb.0.75 "0.5 "63300 lb.498NOK
A
YR-7/8-XC
0.25 "35980 lb.0.875 "0.5 "90000 lb.502NOK
A
YR-2-3 / 4-XC
0.75 "7870 lb.2.75 "1.5 "15870 lb.2 398 NOK
A
YR-2-1 / 2-XC
0.75 "7870 lb.2.5 "1.5 "15870 lb.1 799 NOK
A
YR-1-1 / 4-XC
0.375 "2140 lb.1.25 "0.75 "4170 lb.578NOK
A
YR-1-3 / 8-XC
0.375 "2140 lb.1.375 "0.75 "4170 lb.599NOK
A
YR-1-5 / 8-XC
0.437 "3030 lb.1.625 "0.875 "6200 lb.774NOK
A
YR-1-1 / 2-XC
0.437 "3030 lb.1.5 "0.875 "6200 lb.739NOK
A
YR-2-XC
0.625 "5560 lb.2"1.25 "11300 lb.1 206 NOK
A
YR-2-1 / 4-XC
0.625 "5560 lb.2.25 "1.25 "11300 lb.1 311 NOK
A
YR-1-1 / 8-XC
0.3125 "71400 lb.1.125 "0.625 "162000 lb.572NOK
A
YR-1-XC
0.3125 "49750 lb.1"0.625 "136000 lb.576NOK
A
YR-3-1 / 4-XC
1"10370 lb.3.25 "1.75 "22000 lb.3 206 NOK
A
YR-3-XC
1"10370 lb.3"1.75 "22000 lb.3 133 NOK
A
YR-4-XC
1.25 "15280 lb.4"2.25 "33000 lb.5 312 NOK
A
YR-3-1 / 2-XC
1.125 "15280 lb.3.5 "2"33000 lb.4 501 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?