Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING YR-1-1/8-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XRA 11Y225

SMITH BEARING YR-1-1 / 8-XC Cam Follower Crowned Yoke Type forseglet

På lager
Vare: AA3XRA Modell: YR-1-1/8-XCKryssref: 11Y225
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Bore Dia.0.3125 "
Dynamisk lastekapasitet71400 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.125 "
RullematerialeKarbonstål
Valsetypekronet
Rullebredde0.625 "
Statisk lastekapasitet162000 lb.
Stud materialeKarbonstål
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING YR-3/4-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XXX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 lb.0.75 "0.5 "63300 lb.493NOK
SMITH BEARING YR-7/8-XC kamfølger, kronet, åktype, forseglet | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 lb.0.875 "0.5 "90000 lb.528NOK
SMITH BEARING YR-1-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 lb.1"0.625 "136000 lb.606NOK
SMITH BEARING YR-1-1/4-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 lb.1.25 "0.75 "4170 lb.637NOK
SMITH BEARING YR-1-3/8-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 lb.1.375 "0.75 "4170 lb.652NOK
SMITH BEARING YR-1-1/2-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 lb.1.5 "0.875 "6200 lb.776NOK
SMITH BEARING YR-1-5/8-XC Cam Follower Kronet åk Type Forseglet | AA3XRE 11Y229 YR-1-5 / 8-XC0.437 "3030 lb.1.625 "0.875 "6200 lb.811NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING YR-1-1 / 8-XC Cam Follower Crowned Yoke Type forseglet
577NOK / enhet