HONEYWELL MS7520W2205 Aktuator Fjærretur 175 Lbs bryter | AF2RYV 6XKH2

HONEYWELL MS7520W2205 Aktuator Fjærretur 175 Lbs Switch

Vare: AF2RYV Modell: MS7520W2205Kryssref: 6XKH2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 140 F
Dybde17-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerWire Kabelpisk
Høyde3.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk16 VA
Power Rating16 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.95 + - 3
Bytt TypeModulerende / flytende
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC175 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.31
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømforbrukPower Ratingmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris
HONEYWELL MS7510W2206 Aktuator Fjærretur 88 Lbs Switch | AF2RYT 6XKH0 MS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 kg. Kg24 AC / DC3 15 / 16 "4 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MS7520W2205 Aktuator Fjærretur 175 Lbs Switch