HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Motor Torque 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Motor Dreiemoment 75 In-lbs

Vare: AB3GFN Modell: M9174D1007Kryssreferanse: 1RZY8

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 140 F
Dybde7-5 / 16 "
Elektriske tilkoblingerHurtigkoblede terminaler
Høyde6.437 "
MonteringstypeFjernmontering
Strømforbruk17 VA
Erstatter Honeywell MotorsM934
AkseltypeDobbeltsidig, 3/8-kvadrat
SignaltypeProporsjonalt, 135 ohm
VårreturNei
Slaggrad.90 til 160
Bytt TypeSPDT
Timing (sek.)30 til 60
moment~~POS=TRUNC75 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8501104040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Torque 150 In-lbs | AB3GFP 1RZY9 M6184D1035150 kg. Kg17 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Motor Dreiemoment 75 In-lbs