Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Torque 150 In-lbs | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Dreiemoment 150 In-lbs

På lager
Vare: AB3GFP Modell: M6184D1035Kryssreferanse: 1RZY9
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
19 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 140 F
Dybde7-5 / 16 "
Elektriske tilkoblingerHurtigkoblede terminaler
Høyde6.437 "
MonteringstypeFjernmontering
Strømforbruk17 VA
Erstatter Honeywell MotorsM644A-E
AkseltypeDobbeltsidig, 3/8-kvadrat
SignaltypeProporsjonalt, 135 ohm
VårreturNei
Slaggrad.90 til 160
Bytt TypeSPDT
Timing (sek.)30 til 60
moment~~POS=TRUNC150 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7585
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8501104040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Motor Torque 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 kg. Kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Dreiemoment 150 In-lbs
19 093 NOK / enhet