KERN AND SOHN CIB-serien tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 350 x 330 x 120 mm , Hushøyde: 120 mm , Huslengde: 330 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 315 mm x 215 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 215 mm , Veieoverflatebredde: 315 mm
StilModelllinearitetlesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)VeiekapasitetPris (eks. mva)
A
CIB 3K-4
+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg3 187 NOK
B
CIB 6K-4
+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg3 187 NOK
C
CIB 10K-3
+/-0.002 kg1g500mg5g15kg3 187 NOK
D
CIB 30K-3
+/-0.004 kg2g1g10g30kg3 187 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?