Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CIB 30K-3 Tellebalanse, 30Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CJ7ADB

KERN AND SOHN CIB 30K-3 tellebalanse, 30 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADB Modell: CIB 30K-3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid14 timer.
Saksbredde350mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon350 x 330 x 120 mm
Husets høyde120 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.004 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse315 mm x 215
reproduserbarhet0.002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1g
Minste delvekt for styktelling (normal)10g
EnheterKg
Veiekapasitet30kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde215 mm
Veiende overflate bredde315 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3
Skipets høyde (cm)14.7
Skipets lengde (cm)39.5
Skipets bredde (cm)38.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)VeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CIB 10K-3 tellebalanse, 15 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7ADA CIB 10K-3+/-0.002 kg1g500mg5g15kg3 187 NOK
KERN OG SOHN CIB 3K-4 Tellebalanse, 3Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CJ7ADC CIB 3K-4+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg3 187 NOK
KERN OG SOHN CIB 6K-4 Tellebalanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CJ7ADD CIB 6K-4+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg3 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CIB 30K-3 tellebalanse, 30 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet
3 187 NOK / enhet