Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CIB 3K-4 Tellebalanse, 3Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CJ7ADC

KERN AND SOHN CIB 3K-4 tellebalanse, 3 kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADC Modell: CIB 3K-4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid14 timer.
Saksbredde350mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon350 x 330 x 120 mm
Husets høyde120 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.0004 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse315 mm x 215
reproduserbarhet0.0002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
EnheterKg
Veiekapasitet3kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde215 mm
Veiende overflate bredde315 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.119
Skipets høyde (cm)14.6
Skipets lengde (cm)38.5
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)VeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CIB 10K-3 tellebalanse, 15 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7ADA CIB 10K-3+/-0.002 kg1g500mg5g15kg3 187 NOK
KERN OG SOHN CIB 30K-3 Tellebalanse, 30Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004 kg2g1g10g30kg3 187 NOK
KERN OG SOHN CIB 6K-4 Tellebalanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CJ7ADD CIB 6K-4+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg3 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CIB 3K-4 tellebalanse, 3 kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet
3 187 NOK / enhet