INTERMATIC SPDT elektronisk tidtaker


filtre
amps: 30 , Batteritype: Superkondensator , Farge: Grå , Kontakt skjema: SPDT , Innhegning: Stål , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Maks. Tidsinnstilling: ubestemt , Min. Tidsinnstilling: 1 sek. , Montering: Snap-In , Driftstemperatur: -40 til 120 grader F , Driftsmodus: Astro 365 dager , Type: Astronomisk / programmerbar , Spenning: 120-277
StilModellDybdeHøydeLengdeNEMA-vurderingAntall kanalerAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
ET90115CE
3"7.875 "5"1115"10 632 NOK
B
ET90215C
3"7.875 "5"1225"10 970 NOK
A
ET90215CE
3"7.875 "5"1225"12 489 NOK
C
ET90115C
3"7.875 "5"1115"8 378 NOK
D
ET90115CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "9 603 NOK
E
ET90215CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "9 516 NOK
F
ET90115CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "10 219 NOK
G
ET90215CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "11 336 NOK
H
ET91615CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R161612.62 "-
RFQ
I
ET90415CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R4412.62 "22 517 NOK
J
ET90815CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R8812.62 "42 635 NOK
K
ET91215CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R121212.62 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?