INTERMATIC ET91215CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 12 Spdt Nema 3r | AA4TYC 13E032

INTERMATIC ET91215CR Elektrisk Timer Astro 365 Dag 12 Spdt Nema 3r

Vare: AA4TYC Modell: ET91215CRKryssreferanse: 13E032

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid100 hr.
BatteritypeSuperkondensator
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPDT
Dybde5.375 "
Vis høyde1.04 inn.
Skjermbredde1.94 inn.
KabinettStål
Høyde19.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde12.625 "
Maks. På / av-sykluser4000
Maks. Tidsinnstillingubestemt
Min. Tidsinnstilling1 sek.
MonteringSnap-In
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler12
Antall poler12
Antall pulshendelser4000
Drifts Temp.-40 til 120 grader F
DriftsmodusAstro 365 dager
Pulsvarighet1 sek. til 24 timer
typenAstronomisk / programmerbar
Spenning120-277
Bredde12.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode9106905510
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ethernet-modul, kopiere programmering til andre tidsbrytere for sikkerhetskopiering via USB

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeNEMA-vurderingAntall kanalerAntall polerBreddePris
INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"8 192 NOK
INTERMATIC ET90115CE Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"10 435 NOK
INTERMATIC ET90115CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "8 820 NOK
INTERMATIC ET90115CRE Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "9 670 NOK
INTERMATIC ET90215C Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"10 777 NOK
INTERMATIC ET90215CE Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"12 498 NOK
INTERMATIC ET90215CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "10 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET91215CR Elektrisk Timer Astro 365 Dag 12 Spdt Nema 3r