Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Freseinnsats | AH4YHA 35RD27

WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YHA Modell: LNGX130712R-L55Kryssreferanse: 35RD27
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerL55
CoatingPVD
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWSP45S
Sett inn formrektangel
Sett inn størrelse130712
Sett inn tykkelse0.312 "
ISO-nummerLNGX130712R-L55
Blyvinkel0 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter4
Nese Radius0.047 "
Primær applikasjonMedium
RakeNegativ
StilLNGX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0617
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellNese RadiusChip-BreakerCoatingRakeStilKlasseSett inn størrelseSett inn tykkelsePris
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Freseinnsats | AH4YFM 35RC88 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TCVDNegativLNHUWXN150904040.187 "427NOK
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Freseinnsats | AH4YFN 35RC89 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TubestrøketNegativLNHUWK100904040.187 "329NOK
WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Freseinnsats | AH4YFP 35RC90 LNHU130608R-L85T0.031 "L85TubestrøketNegativLNHUWK101306080.187 "390NOK
WALTER TOOLS LNHU160708R-L85T Freseinnsats | AH4YGF 35RD06 LNHU160708R-L85T0.031 "L85TCVDNegativLNHUWXN151607080.187 "541NOK
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 Freseinnsats | AH4YGZ 35RD26 LNGX130708R-L550.031 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307080.187 "347NOK
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 Freseinnsats | AH4YHB 35RD28 LNGX130716R-L550.063 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307160.312 "365NOK
WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 Freseinnsats | AH4YHC 35RD29 LNGX130720R-L550.079 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307200.312 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Freseinnsats
404NOK / enhet