Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Freseinnsats | AH4YFP 35RC90

WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YFP Modell: LNHU130608R-L85TKryssreferanse: 35RC90
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerL85T
Coatingubestrøket
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWK10
Sett inn formrektangel
Sett inn størrelse130608
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerLNHU130608R-L85T
Blyvinkel0 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
Primær applikasjonMedium
RakeNegativ
StilLNHU

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0617
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Ikke-jernholdig (N)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Nei
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Nei
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Ja
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellNese RadiusChip-BreakerCoatingRakeStilKlasseSett inn størrelseSett inn tykkelsePris
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Freseinnsats | AH4YFM 35RC88 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TCVDNegativLNHUWXN150904040.187 "427NOK
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Freseinnsats | AH4YFN 35RC89 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TubestrøketNegativLNHUWK100904040.187 "329NOK
WALTER TOOLS LNHU160708R-L85T Freseinnsats | AH4YGF 35RD06 LNHU160708R-L85T0.031 "L85TCVDNegativLNHUWXN151607080.187 "541NOK
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 Freseinnsats | AH4YGZ 35RD26 LNGX130708R-L550.031 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307080.187 "347NOK
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Freseinnsats | AH4YHA 35RD27 LNGX130712R-L550.047 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307120.312 "404NOK
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 Freseinnsats | AH4YHB 35RD28 LNGX130716R-L550.063 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307160.312 "365NOK
WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 Freseinnsats | AH4YHC 35RD29 LNGX130720R-L550.079 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307200.312 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Freseinnsats
390NOK / enhet