Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099

INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 1

På lager
Vare: AA4RXW Modell: ET90115CKryssreferanse: 13D099
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
8 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid100 hr.
BatteritypeSuperkondensator
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPDT
Dybde3"
Vis høyde1.04 inn.
Skjermbredde1.94 inn.
KabinettStål
Høyde7.875 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde5"
Maks. På / av-sykluser4000
Maks. Tidsinnstillingubestemt
Min. Tidsinnstilling1 sek.
MonteringSnap-In
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser4000
Drifts Temp.-40 til 120 grader F
DriftsmodusAstro 365 dager
Pulsvarighet1 sek. til 24 timer
typenAstronomisk / programmerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.548
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9106905520
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kopier programmering til andre tidsbrytere for sikkerhetskopiering via USB

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeNEMA-vurderingAntall kanalerAntall polerBreddePris
INTERMATIC ET90115CE Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"10 435 NOK
INTERMATIC ET90115CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "8 820 NOK
INTERMATIC ET90115CRE Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "9 670 NOK
INTERMATIC ET90215C Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"10 777 NOK
INTERMATIC ET90215CE Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"12 498 NOK
INTERMATIC ET90215CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "10 536 NOK
INTERMATIC ET90215CRE Elektrisk timer Astro 365 Dag 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107 ET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "9 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 1
8 192 NOK / enhet