PARKER Flare Adapter, 37 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
8-8 XHBZ-SS
1 / 2 "x 1 / 2"KPI (TM) x 37 grader bluss13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "1 006 NOK
A
4XABC4-316
1 / 4 "A-LOK (R) x 37 grader bluss5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "731NOK
A
4-4 XHBZ-SS
1 / 4 "KPI (TM) x 37 grader bluss1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "481NOK
A
6-6 XHBZ-SS
3 / 8 "KPI (TM) x 37 grader bluss5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "574NOK
A
6XABC6-316
3 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 grader bluss3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "1 267 NOK

Flare Adapter, 37 grader

Parker fakkeladaptere er egnet for tilkobling av slanger/rør for offshore kontrollpanel, sensorlinje og instrumenteringsapplikasjoner med små boringer. Disse NORSOK-sertifiserte adapterne har 37 graders fakkel og 316 rustfritt stålkonstruksjon for å motstå høye trykk samtidig som de motstår skade mot slitende forhold/væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse fakkeladapterne, tilgjengelig i 6600, 6700 og 10300 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?