Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rustfritt stål CPIx Flare 3/8 tommer | AF7GVG 20YZ64

PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rustfritt stål CPIx Flare 3/8 tommer

På lager
Vare: AF7GVG Modell: 6-6 XHBZ-SSKryssreferanse: 20YZ64
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare Adapter, 37 grader
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeKPI (TM) x 37 grader bluss
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 4XABC4-316 Flare Adapter 37 Rustfritt stål A-LOK x 37 Flare 1/ 4 Tommer | AF7GPA 20YY39 4XABC4-3161 / 4 "A-LOK (R) x 37 grader bluss5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "783NOK
PARKER 6XABC6-316 Flare Adapter 37 Rustfritt stål A-LOK x 37 Flare 3/8 Tommer | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 grader bluss3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "1 403 NOK
PARKER 4-4 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rustfritt stål CPI x 37 Flare 1/4 tomme | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "KPI (TM) x 37 grader bluss1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "509NOK
PARKER 8-8 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rustfritt stål CPI x 37 Flare 1/2 tomme | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"KPI (TM) x 37 grader bluss13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rustfritt stål CPIx Flare 3/8 tommer
636NOK / enhet