Intermatic ET90215CE elektrisk timer brukes til å automatisere og kontrollere elektriske enheter basert på en forhåndsbestemt tidsplan. Den brukes i utendørs belysningssystemer, VVS-utstyr og skilting. Denne timeren forbedrer energieffektiviteten, sikkerheten og brukervennligheten ved å gjøre det mulig for brukere å administrere enheter uten problemer, og justere bruken med naturlig lysmønstre og spesifikke tidsbehov.
Egenskaper:
- Den integrerer en 365-dagers astronomisk klokke, som tillater presis aktivering og deaktivering av enheter i henhold til tider for soloppgang og solnedgang.
- Denne elektroniske timeren er utstyrt med to enkeltpolet dobbeltkast (SPDT) brytere for å gi allsidige koblingsmuligheter.
- Den har ethernet-tilkobling for å muliggjøre ekstern programmering og overvåking gjennom nettverkstilkoblinger.
- Denne timeren har en kondensator for midlertidig strøm under avbrudd, for å hjelpe databevaring eller sikker avslutning.
- Den har et kabinett laget av metall for å gi varig beskyttelse for elektroniske komponenter fra miljøfaktorer og fysisk skade.
- Denne timeren har en snap-in-montering for å tillate enkel og sikker installasjon av komponenter ved å klikke dem på plass.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange hendelser kan den elektroniske tidtakeren ta?
A. Den elektroniske timeren kan romme opptil 4000 hendelser.
Q. Hva er minimums- og maksimumstidsinnstillingen for timeren?
A. Tidsinnstillingens minimumstid er 1 sekund og maksimal tidsinnstilling er 365 dager.
Q. Hva er driftstemperaturområdet til timeren?
A. Timeren kan fungere innenfor et temperaturområde på -40 til 120 grader F.
Q. Har timeren noen energisparende funksjoner?
A. Ja, denne Intermatic-timeren kan bidra til energisparing ved å la deg automatisere når enheten slås på og av.
Q. Hva er spenningsområdet som timeren støtter?
A. Timeren fungerer ved et spenningsområde på 120 til 277VAC.