DAYTON Justerbare hastighetskontroller, roterende, 120V


filtre
passer: Single Gang Box , Høyde: 4.5 " , Type: Roterende, justerbar , Spenning: 120
StilModellDybdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
A
22PP73
1-1 / 4 "82.75 "1 194 NOK
B
22PP74
1-1 / 4 "124.5 "1 082 NOK
C
22PP72
1-3 / 8 "32.75 "410NOK

Justerbare hastighetskontroller, roterende, 120V

Dayton justerbare hastighetskontroller er designet for å kontrollere hastigheten til kommersielle og industrielle Dayton takvifter. Disse roterende hastighetskontrollene har en på/av-skive for å gi nøyaktig platejustering med retningsindikering. De er UL-listet for sikker drift og inkluderer monteringsskruer og trådmuttere for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 120V justerbare hastighetskontrollene, tilgjengelig i 1, 3, 8 og 12A strømklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?