kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5.625 " , kondensator inkludert: Ja , Kondensator nødvendig: Inkludert , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: 48Z , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , navneskilt RPM: 1100 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1001-1100 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Stud Sted: Akselenden , Studmønster: 3-5/8 x 3-5/8" , Stud Størrelse: # 8-32 , Termisk beskyttelse: Auto , Garanti: 1 år.