CENTURY C059A Motor Psc 1/4 Hk 1100 Rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4

CENTURY C059A Motor Psc 1/4 Hk 1100 Rpm 115v 48z Teao

På lager
Vare: AD9ZGE Modell: C059AKryssreferanse: 4VYZ4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.15 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Z
Forsterker med full belastning3.4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1100
Antall hastigheter2
Total lengde10.125 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter7.187 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.5 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud Lengde1 / 2 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse# 8-32
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.344
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBoltsirkel Dia.Forsterker med full belastningSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterAksel lengdeAkselorienteringAkseltypePris
CENTURY C046A Motor Psc 1/3 Hk 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8 C046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 697 NOK
CENTURY C047A Motor Psc 1/2 Hk 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFC 2FGP9 C047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 849 NOK
CENTURY C045A Motor Psc 1/4 Hk 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFE 2FGR2 C045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY C059A Motor Psc 1/4 Hk 1100 Rpm 115v 48z Teao
2 809 NOK / enhet