Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 9931 Strukturert kutter 1/4 Diameter | AB3NAB 1UH85

DREMEL 9931 Strukturert kutter 1/4 Diameter

På lager
Vare: AB3NAB Modell: 9931Kryssreferanse: 1UH85
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturert tann wolframkarbidkutter
AnleggDesignet med skarpe tenner for rask, kraftig fjerning av materialer
Diameter1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207903085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
DREMEL 9933 Kutter strukturert | AB3NAC 1UH86 99335 / 16 "284NOK
DREMEL 9935 Kutter strukturert | AB3NAD 1UH87 99355 / 16 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 9931 Strukturert kutter 1/4 Diameter
253NOK / enhet