Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 9935 Kutter strukturert | AB3NAD 1UH87

DREMEL 9935 Kutter strukturert

På lager
Vare: AB3NAD Modell: 9935Kryssreferanse: 1UH87
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturert tann wolframkarbidkutter
AnleggDesignet med skarpe tenner for rask, kraftig fjerning av materialer
Diameter5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
DREMEL 9931 Strukturert kutter 1/4 Diameter | AB3NAB 1UH85 99311 / 4 "253NOK
DREMEL 9933 Kutter strukturert | AB3NAC 1UH86 99335 / 16 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 9935 Kutter strukturert
273NOK / enhet