DREMEL

Dremel-katalogen inkluderer en eksklusiv serie med rullesager, gravører, roterende / oscillerende verktøy, monteringsbaser, merkemaskiner og -skrivere og tilbehør. Merkets trådløse roterende verktøysett har EZ vri nesehette for rask utskifting av tilbehør og kulelager for jevn drift. De er egnet for gravering, sliping, kutting og polering. Dremel EZ lock slipebørster har en innebygd poleringsblanding som eliminerer behovet for ekstra poleringsmidler, noe som gjør poleringsprosessen raskere og mer effektiv. Gummibusten deres tillater sliping av ømfintlige overflater, og gir en alt-i-ett-løsning for både polerings- og slipeoppgaver.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

DREMEL roterende verktøy

Roterende verktøy100- og 200-serien med ledning for roterende verktøysett som brukes til sliping, utskjæring, fresing, boring og skjæring. Har utskiftbare børster for å forlenge verktøyets levetid og kulegående kulelagerkonstruksjon for jevn drift (36 produkter)

DREMEL roterende verktøytilbehør

Tilbehør til roterende verktøyInkluderer tilbehørssett for skjæring, sliping, forming, gravering og polering som er ideelle for bruk med roterende verktøy. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og kornvarianter(84 produkter)

DREMEL Oscillerende verktøytilbehør

Tilbehør til oscillerende verktøyInkluderer flatsag, skraper, flushcut og fugeblader og bladsett som er ideelle for piercing gjennom tre og metaller, samt for å fjerne fugemasse mellom fliser og lim fra gulv.(37 produkter)

DREMEL rullesager

RullesagerMotorsag-verktøysett med ledning som er ideelle for å lage detaljerte og presise kutt i metaller, tre og plast. Kom med automatisk spenningsfunksjon for å holde bladet stramt og klart, og har variabel hastighetskontroll (1 produkt)

DREMEL Panser og pads

Panser og puter(3 produkter)

DREMEL Gravører

GravørerElektriske gravører som brukes til å skjære inn i metaller, tre, plast, lær og keramikk. Har 5-posisjons kalibrerte slagjusteringshjul for å regulere graveringsdybden og kommer med utskiftbare karbid-/diamantspisser (2 produkter)

DREMEL rullesagtilbehør

Rullesagtilbehør(2 produkter)

DREMEL Umonterte klaffhjul

Umonterte klaffhjul(2 produkter)

DREMEL Luftsager

Luftsager(1 produkt)

DREMEL hardmetallbor

Karbidbor(1 produkt)

DREMEL hardmetallbor

Hardmetallbor(1 produkt)

DREMEL Sirkelsag tilbehør

Sirkelsagtilbehør(1 produkt)

DREMEL Diamantsagblad

Diamantsagblad(1 produkt)

DREMEL skivebørster

Platebørster(1 produkt)

DREMEL baufil og kappesagblad

Hacksag og mestersagbladInkluderer minisagfester som er ideelle for å lage rette og pene kutt i trematerialer. Har gjennomsiktig plasthus og omfatter roterende verktøyfeste (1 produkt)

DREMEL etikettmaskiner og -skrivere

Merkemakere og skriverePC- og Mac-kompatible stasjonære 3D-skrivere designet for PLA-utskrift; leveres med forhåndsinstallerte ekstrudere og kan enkelt kobles til via USB-kabel og SD-kort(1 produkt)

DREMEL monteringssokkel

Monteringsbase(1 produkt)

DREMEL rutertilbehør

Ruter tilbehør(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Dremel MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende modellnumre for Easy Power, Bosch og Durham Manufacturing. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Dremel-produkter tilgjengelig.

Levering

Dremels produkter varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Dremel-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Dremel

Dremel-katalogen inkluderer en eksklusiv serie med rullesager, gravører, roterende / oscillerende verktøy, monteringsbaser, merkemaskiner og -skrivere og tilbehør. Merkets trådløse roterende verktøysett har EZ vri nesehette for rask utskifting av tilbehør og kulelager for jevn drift. De er egnet for gravering, sliping, kutting og polering. Dremel EZ lock slipebørster har en innebygd poleringsblanding som eliminerer behovet for ekstra poleringsmidler, noe som gjør poleringsprosessen raskere og mer effektiv. Gummibusten deres tillater sliping av ømfintlige overflater, og gir en alt-i-ett-løsning for både polerings- og slipeoppgaver.

Store handelsnavn

Dremel Multi-Max oscillerende multiverktøysett

Dremel Multi-Max oscillerende multiverktøysett

De har et skiftenøkkelfritt tilbehørssystem som muliggjør rask og enkel bytte av tilbehør, mellom kutting, sliping og fjerning av fugemasse. Deres variable hurtigvalg gir mulighet for kontroll fra 10000 21000 til XNUMX XNUMX OMPs, noe som gjør dem egnet for en rekke materialer, som tre, metall, PVC, gips ...

og rør. Disse oscillerende verktøyene har et ergonomisk mykt grep for komfortabel bruk over lengre perioder.

Dremel Saw-Max verktøysett

Dremel Saw-Max verktøysett

Dremel verktøysager består av en kraftig 6A-motor for enkelt å takle de tøffeste materialene, inkludert tre, plast, fliser, metall og murverk, mens. De inkluderer to 3-tommers skjærehjul med en maksimal skjæredybde på 3/4 tommer, som sikrer presise og nøyaktige kutt.

Dremel Versa Power Cleaners

Dremel Versa Power Cleaners

Dremel Versa universalrengjørers lette og kompakte design gir enkel tilgang til vanskelig tilgjengelige områder. De har fire hurtigskiftbare spinnbørster og rengjøringsputer, inkludert en ripefri pute og en kraftig pute som egner seg for både delikate og mer robuste overflater, og eliminerer behovet for mul...

verktøy for rengjøring av tipp.

Dremels konkurransefordeler

Dremel EZ-låsesystem

Dremel EZ-låsesystem

Dremels roterende verktøy har det patenterte EZ Lock-systemet som muliggjør raske og uanstrengte bytte av tilbehør uten å kreve en separat skiftenøkkel eller skrutrekker. Disse systemene består av en dor utstyrt med en integrert skrue, slik at tilbehør kan festes eller løsnes med en enkel vri på EZ Lock-hjulet. Denne funksjonen effektiviserer ac...

nødvendige endringer, noe som gjør dem raskere og mer praktiske. Det er en effektiv tidsbesparende løsning for brukere, som eliminerer behovet for ekstra verktøy under prosjekter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan drives Dremel Versa rengjøringsmidler?

Disse bærbare rengjøringsverktøyene er utstyrt med et USB hurtigladende litium-ion-batteri som gir tilstrekkelig kraft til å takle små, men utfordrende rengjøringsoppgaver. Deres praktiske og bærbare design gjør dem enkle å bære og bruke på forskjellige steder. Bruken av et litium-ion-batteri sikrer at enheten er energieffektiv og gir langvarig kraft for uavbrutt rengjøring.

Hva følger med i Dremel Multi-Max oscillerende multiverktøysett?

De består av 6 treslipeputer, 1 slipeunderlag, 3 malingsslipepads, 1 skjæresagblad, 1 sveitsisk-laget flush cut-blad i bimetall og en bæreveske i lerret.

Hvilken type blad bruker Dremel Moto-Saw verktøysett?

De krever bruk av pinneblader som er 4 tommer lange og spesielt designet for MotoSaw.

Hvilke sikkerhetstiltak må tas når du bruker Dremel oscillerende verktøy?

  • Bruk verneutstyr, som vernebriller, støvmaske og hansker for å beskytte øynene, lungene og hendene dine mot flyvende rusk og støv.
  • Sørg for at verktøyet er koblet fra før du fester eller bytter tilbehør.
  • Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå snuble- eller sklifare.
  • Bruk passende tilbehør for jobben, og sørg for at det er godt festet til verktøyet.
  • Unngå å bruke verktøyet på materialer som ikke er beregnet for det, for eksempel harde metaller eller overflater som kan gå i stykker eller knuses.
  • Bruk verktøyet med et fast grep og unngå å overanstrenge deg eller bruke for mye press for å forhindre at verktøyet sklir og forårsaker skade.
  • Følg produsentens instruksjoner og anbefalte innstillinger for verktøyet.
  • Ikke berør slipeflaten eller bladet mens du bruker verktøyet eller umiddelbart etter bruk, da de kan være varme og forårsake brannskader.