DREMEL Roterende verktøy

100- og 200-serien med ledning for roterende verktøysett som brukes til sliping, utskjæring, fresing, boring og skjæring. Har utskiftbare børster for å forlenge verktøyets levetid og kulegående kulelagerkonstruksjon for jevn drift

filtre

DREMEL -

Roterende verktøysett

StilModellForsterker @ 120VHåndtakstypeIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A4000-6/501.6Komfort grepsområde rett håndtak5,000 - 35,000--2 468NOK
B4300-5/401.8Tønne35,0009"1.2 lb.1 640NOK
C200-1/211.15Komfort grepsområde rett håndtak15,000 eller 35,00081.2975NOK
D100-N / 71.15Komfort grepsområde rett håndtak35,00081.2815NOK
DREMEL -

Roterende verktøy 120 V 1.2 A.

ModellSakPris (eks. mva)
3000-1/24AA6MCR1 078 NOK
DREMEL -

Roterende verktøysett med høy ytelse, 6 fot ledningslengde, 120 V

ModellSakPris (eks. mva)
4000-2/30AH9UPX1 717 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?