Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 200-1/21 Roterende Verktøysett 15000/35000 Rpm 21 Stk | AE3NFR 5EEU5

DREMEL 200-1/21 roterende verktøysett 15000/35000 rpm 21 stk

På lager
Vare: AE3NFR Modell: 200-1/21Kryssreferanse: 5EEU5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende verktøysett
Forsterker @ 120V1.15
LagreneBall og rulle
HåndtakstypeKomfort grepsområde rett håndtak
Ingen belastning RPM15,000 eller 35,000
Verktøylengde8
Verktøyvekt1.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8467290090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VHåndtakstypeIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
DREMEL 100-N/7 Roterende Verktøysett 35000 Rpm 7 Stk | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Komfort grepsområde rett håndtak35,00081.2901NOK
DREMEL 4000-6/50 roterende verktøysett, 5000-35000 RPM, 6 fot ledningslengde - 50 stk | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Komfort grepsområde rett håndtak5,000 - 35,000--2 591 NOK
DREMEL 4300-5/40 roterende verktøysett, 120V, 9 tommers lengde | CD2YVV 52YP65 4300-5/401.8Tønne35,0009"1.2 lb.2 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 200-1/21 roterende verktøysett 15000/35000 rpm 21 stk
975NOK / enhet