Dremel 4000-6/50 roterende verktøysett inneholder et roterende verktøy med flere verktøy i ett stykke, som slipeskiver, stålbørster, bor, polere, freser, graveringskuttere, skjæreskiver og annet tilbehør i forskjellige former for sliping, etsing , kutting, sliping, sliping, polering og mange andre bruksområder. Det roterende verktøyet har en kraftig elektrisk motor inne i sin lille komfortable størrelse for å ta imot et stort utvalg av tilbehør.
Egenskaper:
- Dremel 4000-6/50 roterende verktøysett kommer med et roterende verktøy med 4000 ledninger, 50 høykvalitets Dremel-tilbehør, 6 tilbehør, en luksuriøs bæreveske og en tilbehørsveske.
- Dens høyytelsesmotor med variabel hastighet og elektronisk tilbakemeldingskrets gir maksimal kraft og konsistent ytelse ved alle hastigheter.
- Dette verktøyet har en unik ventilasjonsmekanisme som forhindrer overoppheting og gir jevnere, kjøligere og roligere operasjoner.
- Den har 360-graders grepsoner på den slanke kroppen for et komfortabelt grep og en separat av/på-bryter og hurtighjul for perfekt kontroll over hastigheter.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner for bruk av dette Dremel 4000-6/50 roterende verktøysettet?
A.
- Tilbehør som dormonterte hjul og slipetromler bør være fullt installert inne i spennhylsen eller chucken.
- Kontroller alltid verktøyet og tilbehøret for skader før bruk.
- Brukere bør bruke personlig verneutstyr som ansiktsskjermer, vernebriller, støvmasker, hørselsvern, hansker og verkstedsforkle.
- Rengjør verktøyets luftventiler regelmessig.
- Hold andre artikler, tilskuere og andre verktøy unna bruksområdet.
Sp. Hva er de elektriske karakterene til dette roterende verktøyet?
A. Roterende verktøy inne i dette Dremel 4000-6/50 roterende verktøysettet har en nominell strømstyrke på 1.6A og en merkespenning på 120VAC.
Sp. Hva er hastighetene som dette Dremel 4000-6/50 roterende verktøysettet opererer på?
A. Det roterende verktøyet til dette Dremel 4000-6/50 roterende verktøysettet har variable hastigheter fra 5000 til 35000 rpm.