Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 4300-5/40 roterende verktøysett, 120V, 9 tommers lengde | CD2YVV 52YP65

DREMEL 4300-5/40 roterende verktøysett, 120V, 9 tommers lengde

På lager
Vare: CD2YVV Modell: 4300-5/40Kryssreferanse: 52YP65
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
2 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende verktøysett
Forsterker @ 120V1.8
Arbor Holemultiple
LagreneBall og rulle
Collet kapasitet1/32 "til 1/8"
Kablet / trådløstcorded
HåndtakstypeTønne
Ingen belastning RPM35,000
SpeedVariabel
Verktøylengde9"
Verktøyvekt1.2 lb.
Spenning120
Hjuldiameter6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115

Produktdetaljer:

Dremel 4300-5/40 roterende verktøysett er ideelt for sliping, gravering, sliping, skjæring og treskjæring. Dette roterende verktøysettet inkluderer en tre-kjeft chuck for verktøyløse og hylseløse tilbehørsbytte.

Egenskaper:

  • Dremel 4300-5/40 roterende verktøysett inneholder 4300 roterende verktøy med høy ytelse, 5 tilbehør, 40 høykvalitets Dremel-tilbehør og en oppbevaringsboks i plast.
  • Den har en forbedret luftstrømsmekanisme som forhindrer varmeoppbygging for jevn, rolig og stillegående drift som sikrer lang levetid.
  • Dette roterende verktøysettet har en universal 3-kjeft chuck som kan passe til et bredt utvalg av Dremel-tilbehør for rask bruk.
  • Dette Dremel roterende verktøyet har LED-lys som kan svinges for optimal belysning.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan vi kontrollere dette Dremel roterende verktøysettet?

A. Den leveres med hurtigvalg og en separat av/på-bryter for optimal kontroll og økt brukerkomfort.

Sp. Hvor kraftig er Dremel 4300-5/40 roterende verktøysett?

A. Dremel 4300-5/40 roterende verktøysett har en kraftig 1.8A motor som gir et variabelt hastighetsområde på 5000 til 35000 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VHåndtakstypeIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
DREMEL 100-N/7 Roterende Verktøysett 35000 Rpm 7 Stk | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Komfort grepsområde rett håndtak35,00081.2901NOK
DREMEL 200-1/21 Roterende Verktøysett 15000/35000 Rpm 21 Stk | AE3NFR 5EEU5 200-1/211.15Komfort grepsområde rett håndtak15,000 eller 35,00081.2975NOK
DREMEL 4000-6/50 roterende verktøysett, 5000-35000 RPM, 6 fot ledningslengde - 50 stk | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Komfort grepsområde rett håndtak5,000 - 35,000--2 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 4300-5/40 roterende verktøysett, 120V, 9 tommers lengde
2 015 NOK / enhet