Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 4000-2/30 Høyytelses roterende verktøysett, 6 fot ledningslengde, 120 V | AH9UPX 44K703

DREMEL 4000-2/30 høyytelses roterende verktøysett, 6 fot ledningslengde, 120 V

På lager
Vare: AH9UPX Modell: 4000-2/30Kryssref: 44K703

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4000SerierRTSLagerCaseCircleCutterAttac
Kablet / trådløstcorded

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Brukes til sliping, polering, sliping og sliping av et bredt utvalg av materialer
    • Inkluderer et roterende verktøy, (2) tilbehør, 30 ekte Dremel-tilbehør, en luksuriøs bæreveske, en tilbehørsveske og bruksanvisninger
    • Utstyrt med en motor med høy ytelse for optimal effektivitet selv ved variable hastigheter
    • Elektronisk tilbakemeldingskrets for jevn hastighet under belastede forhold
    • Slank design sørger for en 360-graders gripesone for effektiv kontroll og ekstra komfort
    • Tillater bruk med alt Dremel roterende tilbehør og verktøytilbehør

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 4000-2/30 høyytelses roterende verktøysett, 6 fot ledningslengde, 120 V
1 742 NOK / enhet