Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Aktuator, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol aktuator, 24 V, 18 W

På lager
Vare: AA9GGA Modell: M9184D1021Kryssreferanse: 1D290
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
24 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 150 F
Dybde7-5 / 16 "
Elektriske tilkoblingerHurtigkoblede terminaler
Høyde6.437 "
MonteringstypeFjernmontering
Strømforbruk20 VA
Power Rating17/15 VA
Erstatter Honeywell MotorsM944A, C, D og M954
AkseltypeDobbeltsidig, 3/8-kvadrat
SignaltypeProporsjonalt, 135 ohm
VårreturNei
Slaggrad.90 til 160
Timing (sek.)30 til 60
moment~~POS=TRUNC150 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8501104080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikke-fjærretur proporsjonal kontrollaktuator ideell for bruk i forbindelse med kontrollere for å levere en serie 90-utgang for å betjene spjeld eller ventiler
    • Har en oljedykk motor og girgir for å redusere friksjonstapene og en ledningsboks som kan gi NEMA 3-værbeskyttelse
    • Integrert fjær returnerer motoren til normal stilling når strømforsyningen avbrytes
    • UL-oppført, CSA-sertifisert og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellAkseltypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeVårreturBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenPris
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 140 F8-3 / 4 "Ja-30 til 6060 kg. KgVår-retur22 895 NOK
HONEYWELL MS4104F1010 Elektrisk aktuator 30 Inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-4 362 NOK
HONEYWELL MS8104F1010 Elektrisk aktuator 30 Inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja3 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 909 NOK
HONEYWELL MS4109F1010 Elektrisk aktuator 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja4 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur80 tommer-5 136 NOK
HONEYWELL MP909E1059 Elektrisk aktuator 4-1/2 tommers høyde x 5 tommers bredde x 9-7/8 tommers dybde | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Selvsentrerende-28 grader til +160 grader F.40.12 "Ja----3 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol aktuator, 24 V, 18 W
24 445 NOK / enhet