Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9108-JGA-2 Aktuator Resistiv 100 Til 10000 Ohm | AD4HGE 41P502

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 aktuator motstandsdyktig 100 til 10000 ohm

På lager
Vare: AD4HGE Modell: M9108-JGA-2Kryssreferanse: 41P502
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
3 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område122 F
Dybde2-11 / 16 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde6"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk7.1 VA
Power Rating7.1 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeMotstandsdyktig 100 til 10000 Ohm
VårreturNei
Slaggrad.90
Timing (sek.)25 til 50
moment~~POS=TRUNC70 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC / DC
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris
JOHNSON KONTROLLER M9108-JGC-2 Aktuator Resistiv 100 Til 10000 Ohm | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 707 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9116-JGA-2 Aktuator Resistiv 100 Til 10000 Ohm | AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg3 565 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9116-JGC-2 Aktuator Resistiv 100 Til 10000 Ohm | AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg4 007 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9124-JGA-2 Aktuator Resistiv 100 Til 10000 Ohm | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg5 165 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9124-JGC-2 Aktuator Resistiv 100 Til 10000 Ohm | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg4 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 aktuator motstandsdyktig 100 til 10000 ohm
3 066 NOK / enhet