Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T853 Heavy Duty Limit Switch Toppaktuator Spdt | AA4LKC

DAYTON 12T853 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LKC Modell: 12T853
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
1 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Kontakt skjemaSPDT
Dybde1.76 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
HøydeTrekksperre, H 1-1 / 4 "
IP Rating67
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 13
Driftsstyrke56.66 tommer. Oz.
Driftstemp. Område-20 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNCMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
DAYTON 11X445 Heavy Duty Endebryter Side Aktuator Spdt | AA3WQC 11X445SideRoterende hode, ingen spak2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tommer. Oz.Maksimal førreise 0.079", Overreise 0.157"2 686 NOK
DAYTON 11X446 Heavy Duty Endebryter Side Aktuator Spdt | AA3WQD 11X446SideRoterende hode, ingen spak2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tommer. Oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant3 238 NOK
DAYTON 11X447 Heavy Duty Limit Switch Toppaktuator Spdt | AA3WQE 11X447Godplunger1.76 "4.09 "Vertikal64.79 oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant6 661 NOK
DAYTON 11X448 Heavy Duty Limit Switch Toppaktuator Spdt | AA3WQF 11X448Godplunger1.76 "CrewVertikal64.79 oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant2 879 NOK
DAYTON 11X449 Heavy Duty grensebryter sideaktuator Spdt | AA3WQG 11X449Sideplunger2.72 "3 9 / 64 "Horisontal64.79 oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant3 583 NOK
DAYTON 11X450 Heavy Duty Endebryter Toppaktuator Spdt | AA3WQH 11X450GodWobble Stick1.76 "7.39 "Omnidirectional56.66 tommer. Oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant4 912 NOK
DAYTON 11X452 Heavy Duty Limit Switch Toppaktuator Spdt | AA3WQK 11X452Godplunger1.76 "5.02 "Vertikal64.79 oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant1 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T853 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator Spdt
1 757 NOK / enhet