Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GQD221.1U Aktuator 2 Posisjon 15 Sec 120v | AE7CRL 5WYD9

SIEMENS GQD221.1U Aktuator 2 Posisjon 15 sek 120v

På lager
Vare: AE7CRL Modell: GQD221.1UKryssreferanse: 5WYD9
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
2 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 158 F
Dybde2-3 / 4 "
Elektriske tilkoblingerLedningstilkobling 1/2 "NPT
Høyde4.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk10 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS4103
AkseltypeSelvsentrerende akselkobling
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)15
moment~~POS=TRUNC20 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning120 AC
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerStrømforbrukAkseltypeTiming (sek.)SpenningPris
SIEMENS GQD121.1P Aktuatormoment 20 90 graders timing 30 sek | AC3MFL 2UPH7 GQD121.1P2.75 "-25 til 130 F2-3 / 8 "3 ft 18 AWG bly6.5 VASett skruakobling9024 AC / DC2 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GQD221.1U Aktuator 2 Posisjon 15 sek 120v
2 015 NOK / enhet