Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-08 Albue 45 grader forkrommet messing 1/2 tomme | AC3KMR 2UEG4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-08 Albue 45 grader forkrommet messing 1/2 tomme

På lager
Vare: AC3KMR Modell: 81107-08Kryssreferanse: 2UEG4
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-04 Albue 45 grader forkrommet messing 1/4 tomme | AC3KMP 2UEG2 81107-041 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-06 Albue 45 grader forkrommet messing 3/8 tommer | AC3KMQ 2UEG3 81107-063 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-12 Albue 45 grader forkrommet messing 3/4 tommer | AC3KMT 2UEG5 81107-123 / 4 "318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-08 Albue 45 grader forkrommet messing 1/2 tomme
219NOK / enhet