ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-04 Albue 45 grader forkrommet messing 1/4 tomme | AC3KMP 2UEG2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-04 Albue 45 grader forkrommet messing 1/4 tommer

Vare: AC3KMP Modell: 81107-04Kryssreferanse: 2UEG2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-06 Albue 45 grader forkrommet messing 3/8 tommer | AC3KMQ 2UEG3 81107-063 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-08 Albue 45 grader forkrommet messing 1/2 tomme | AC3KMR 2UEG4 81107-081 / 2 "219NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81107-12 Albue 45 grader forkrommet messing 3/4 tommer | AC3KMT 2UEG5 81107-123 / 4 "318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-04 Albue 45 grader forkrommet messing 1/4 tommer