DAYTON 7M7R3 Inline kanalblåser, 11 tommers hjuldia., 1833 o/min, 1/4 hk | CH6MRY

DAYTON 7M7R3 inline kanalblåser, 11 tommers hjuldiameter, 1833 o/min, 1/4 hk

På lager
Vare: CH6MRY Modell: 7M7R3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Byråets samsvarAMCA.jpg, UL.png
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeForseglet puteblokk
Vifte RPM1833 RPM
CFM @ 0.000-inn. SP756
CFM @ 0.125-inn. SP720
CFM @ 0.250-inn. SP687
CFM @ 0.375-inn. SP650
CFM @ 0.500-inn. SP613
CFM @ 0.625-inn. SP570
CFM @ 0.750-inn. SP524
CFM @ 1.000-inn. SP424
Dybde21 "
Forsterker med full belastning5.6 / 2.8A
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60 Hz
Innløp Dia.7 3 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)11 7 / 8 "
Innløpsbredde (in.)11 7 / 8 "
Maks. BHP0.26
Maks. Innløpstemperatur160 grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1 / 4 hk
Motor turtall1725 RPM
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.7 3 / 4 "
Utløpsbredde11 7 / 8 "
Fase1
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.9
Spenning115 / 230V AC
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.266
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7H464 Inline kanalblåser 20 tommers diameter | AF3KTZ 7H4643544Smørbar puteblokk8653239----48 702 NOK
DAYTON 7H490 kanalblåser 36 tommer | AF3KVC 7H49021,523Smørbar puteblokk81121,01119,98619,14618,19516,996122 659 NOK
DAYTON 7H575 kanalblåser 24 tommer | AF3KVD 7H5757681Smørbar puteblokk903738467565889--66 180 NOK
DAYTON 7M7R6 Inline kanalblåser, 11 tommers hjuldia., 2645 Rpm, 3/4 hk Motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Forseglet puteblokk2645 RPM94589483577370527 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7M7R3 inline kanalblåser, 11 tommers hjuldiameter, 1833 o/min, 1/4 hk
26 391 NOK / enhet