DAYTON 7H575 kanalblåser 24 tommer | AF3KVD

DAYTON 7H575 kanalblåser 24 tommer

På lager
Vare: AF3KVD Modell: 7H575

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM903
CFM @ 0.000-inn. SP8952
CFM @ 0.125-inn. SP8720
CFM @ 0.250-inn. SP8488
CFM @ 0.375-inn. SP8231
CFM @ 0.500-inn. SP7960
CFM @ 0.625-inn. SP7681
CFM @ 0.750-inn. SP7384
CFM @ 1.000-inn. SP6756
CFM @ 1.250-inn. SP5889
Forsterker med full belastning21.0 / 11.3-10.5
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.16 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34 7 / 8
Innløpsbredde (in.)34 7 / 8
Maks. BHP2.09
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde19 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP2
Motor turtall896
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34 7 / 8 "
Utløpsbredde34 7 / 8 "
Fase1
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 182.8746
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7H464 Inline kanalblåser 20 tommers diameter | AF3KTZ 7H4643544Smørbar puteblokk8653239----48 702 NOK
DAYTON 7H490 kanalblåser 36 tommer | AF3KVC 7H49021,523Smørbar puteblokk81121,01119,98619,14618,19516,996122 659 NOK
DAYTON 7M7R3 Inline kanalblåser, 11 tommers hjuldia., 1833 o/min, 1/4 hk | CH6MRY 7M7R3570Forseglet puteblokk1833 RPM524424---26 391 NOK
DAYTON 7M7R6 Inline kanalblåser, 11 tommers hjuldia., 2645 Rpm, 3/4 hk Motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Forseglet puteblokk2645 RPM94589483577370527 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H575 kanalblåser 24 tommer
66 180 NOK / enhet