EDWARDS SIGNALING Strobe -lys i 105 -serien


filtre
Diameter: 4-1 / 2 " , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Høyde: 4-5 / 8 " , Lampetype: Xenon , Materiale: polykarbonat
StilModellFARGESpenning
A
105STM-R5
-240 VAC
RFQ
A
105STM-G1
-24 VDC
RFQ
B
105STR-R5
-240 VAC
RFQ
C
105STC-N5
-120 VAC
RFQ
B
105STR-G1
-24 VDC
RFQ
A
105STM-N5
-120 VAC
RFQ
C
105STC-R5
-240 VAC
RFQ
C
105STC-G1
-24 VDC
RFQ
B
105STR-N5
-120 VAC
RFQ
D
105STA-N5
Rav120 VAC
RFQ
D
105STA-G1
Rav24 VDC
RFQ
D
105STA-R5
Rav240 VAC
RFQ
E
105STB-G1
Blå24 VDC
RFQ
E
105STB-R5
Blå240 VAC
RFQ
E
105STB-N5
Blå120 VAC
RFQ
F
105STG-G1
Grønn24 VDC
RFQ
F
105STG-R5
Grønn240 VAC
RFQ
F
105STG-N5
Grønn120 VAC
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?