DAYTON 7H464 Inline kanalblåser 20 tommers diameter | AF3KTZ

DAYTON 7H464 Inline kanalblåser 20 tommers diameter

På lager
Vare: AF3KTZ Modell: 7H464

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM865
CFM @ 0.000-inn. SP4678
CFM @ 0.125-inn. SP4484
CFM @ 0.250-inn. SP4285
CFM @ 0.375-inn. SP4061
CFM @ 0.500-inn. SP3812
CFM @ 0.625-inn. SP3544
CFM @ 0.750-inn. SP3239
Forsterker med full belastning13.4 / 6.8-6.7
Høyde32 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.14 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)27 7 / 8
Innløpsbredde (in.)27 7 / 8
Maks. BHP0.79
Maks. Dybde32 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde16 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP3/4
Motor turtall976
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.14-1 / 2 "
Utløpshøyde27 7 / 8 "
Utløpsbredde27 7 / 8 "
Fase1
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.7
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115/230
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.523
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7H490 kanalblåser 36 tommer | AF3KVC 7H49021,523Smørbar puteblokk81121,01119,98619,14618,19516,996122 659 NOK
DAYTON 7H575 kanalblåser 24 tommer | AF3KVD 7H5757681Smørbar puteblokk903738467565889--66 180 NOK
DAYTON 7M7R3 Inline kanalblåser, 11 tommers hjuldia., 1833 o/min, 1/4 hk | CH6MRY 7M7R3570Forseglet puteblokk1833 RPM524424---26 391 NOK
DAYTON 7M7R6 Inline kanalblåser, 11 tommers hjuldia., 2645 Rpm, 3/4 hk Motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Forseglet puteblokk2645 RPM94589483577370527 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H464 Inline kanalblåser 20 tommers diameter
48 702 NOK / enhet