SMITH BEARING VYR-seriens lager


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Alloy Steel , Lagertype: Konisk rulle , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Alloy Steel , Rulletype: V-Groove , Studmateriale: Alloy Steel , Type: åk
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
VYR-3-3 / 4
0.75 "11,000 lb.3.75 "1.5 "7630 lb.4 741 NOK
A
VYR-4-1 / 2
1"14,300 lb.4.5 "1.75 "20.000 lb.4 609 NOK
A
VYR-5-1 / 2
1.25 "17,600 lb.5.5 "2.25 "27,200 lb.7 210 NOK
A
VYR-6-1 / 2
1.75 "35,800 lb.6.5 "2.75 "44,600 lb.9 212 NOK
A
VYR-5
1.125 "17,600 lb.5"2"27,200 lb.7 480 NOK
A
VYR-7-1 / 2
2.25 "35,000 lb.7.5 "3.25 "52,600 lb.21 145 NOK
A
VYR-8-1 / 2
2.75 "42,400 lb.8.5 "3.75 "60,300 lb.25 228 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?