Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING VYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-1/8 tomme V-spor | AA7DNY 15U607

SMITH BEARING VYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-1/8 tomme V-spor

På lager
Vare: AA7DNY Modell: VYR-5Kryssreferanse: 15U607
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
7 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Bore Dia.1.125 "
Dynamisk lastekapasitet17,600 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.5"
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeV-Groove
Rullebredde2"
Statisk lastekapasitet27,200 lb.
Stud materialeAlloy Steel
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING VYR-3-3/4 Sporrulleåk Diameter 3/4 tommers V-spor | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 lb.3.75 "1.5 "7630 lb.4 741 NOK
SMITH BEARING VYR-4-1/2 Sporrulleåk Diameter 1 tomme V-spor | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 lb.4.5 "1.75 "20.000 lb.4 609 NOK
SMITH BEARING VYR-5-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-1/4 tomme V-spor | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 lb.5.5 "2.25 "27,200 lb.7 210 NOK
SMITH BEARING VYR-6-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-3/4 tommers V-spor | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 lb.6.5 "2.75 "44,600 lb.9 212 NOK
SMITH BEARING VYR-7-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-1/4 tommers V-spor | AA7DPB 15U610 VYR-7-1 / 22.25 "35,000 lb.7.5 "3.25 "52,600 lb.21 145 NOK
SMITH BEARING VYR-8-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-3/4 tommers V-spor | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 lb.8.5 "3.75 "60,300 lb.25 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING VYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-1/8 tomme V-spor
7 480 NOK / enhet