A B Aktiveringstype: Låse hjul , Grunndybde: 60 " , Grunnlengde: 60 " , Base Bredde: 28 " , Bunnbredde: 28 " , Caster Dia.: 8" , Hjul: (2) Svingbar, (2) Stiv , Farge: Grå , Kjøre: Dytte rundt , Utvidet lengde: 65 " , Rekkverk Høyde: 42 " , Rekkverk inkludert: Ja , Lengde: 5ft. , Vektgrense: 300 lb. , Materiale: Stål , Antall trinn: 9 , Total lengde: 108 " , Total bredde: 28 " , Plattformdybde: 48 " , Plattformhøyde: 9 '4 "til 13' 8" , Plattformbredde: 24 " , Strømkilde: Hydraulisk håndpumpe , Tilbaketrukket lengde: 60 " , Trinnbredde: 24 " , Støttet/ikke støttet: Uegnet , Slitebane: taggete , Bredde: 28 "