BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap | AD9QJE 4UDL6

BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap

Vare: AD9QJE Modell: TT-913Kryssref: 4UDL6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

130 478 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTanktopp personelløft
AktiveringstypeLåse hjul
Basedybde60 "
Base lengde60 "
Base bredde28 "
Bunnbredde28 "
Caster Dia.8"
trinser(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGEGrå
DriveDytte rundt
Utvidet lengde65 "
FinishEmaljelakk
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn9
Total høyde154 til 206 "
Total lengde108 "
Samlet bredde28 "
Plattformdybde48 "
Plattformhøyde9 '4 "til 13' 8"
Plattformbredde24 "
StrømkildeHydraulisk håndpumpe
Tiltrukket lengde60 "
Trinndybde4.75 "
Trinnbredde24 "
Oppbevart høyde154 "
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tråtaggete
Arbeidshøyde15-1 / 3 til 19-2 / 3 fot.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 686.25
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)320.04
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvidet bredde (69 ")
    • Totalvekt (1525 lb.)
    • Bakklarering (8 ")
    • Støttebensfotavtrykk L (60")
    • Outrigger Footprint W (69")
    • Tiltrukket bredde (69 ")

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakTotal høydeTrinndybdePris
BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 fotL 155 In.H | AF4AKZ 8N969 TT9-13FGrå emaljemalingTankløft155 "3"107 439 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap
130 478 NOK / enhet