SMITH BEARING VYR-7-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-1/4 tommers V-spor | AA7DPB 15U610

SMITH BEARING VYR-7-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-1/4 tommers V-spor

På lager
Vare: AA7DPB Modell: VYR-7-1/2Kryssreferanse: 15U610

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Bore Dia.2.25 "
Dynamisk lastekapasitet35,000 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.7.5 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeV-Groove
Rullebredde3.25 "
Statisk lastekapasitet52,600 lb.
Stud materialeAlloy Steel
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.2275
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING VYR-3-3/4 Sporrulleåk Diameter 3/4 tommers V-spor | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 lb.3.75 "1.5 "7630 lb.4 741 NOK
SMITH BEARING VYR-4-1/2 Sporrulleåk Diameter 1 tomme V-spor | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 lb.4.5 "1.75 "20.000 lb.4 609 NOK
SMITH BEARING VYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-1/8 tomme V-spor | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 lb.5"2"27,200 lb.7 480 NOK
SMITH BEARING VYR-5-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-1/4 tomme V-spor | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 lb.5.5 "2.25 "27,200 lb.7 210 NOK
SMITH BEARING VYR-6-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-3/4 tommers V-spor | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 lb.6.5 "2.75 "44,600 lb.9 212 NOK
SMITH BEARING VYR-8-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-3/4 tommers V-spor | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 lb.8.5 "3.75 "60,300 lb.25 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING VYR-7-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-1/4 tommers V-spor
21 145 NOK / enhet