Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING VYR-3-3/4 Sporrulleåk Diameter 3/4 tommers V-spor | AA7DNW 15U605

SMITH BEARING VYR-3-3/4 Sporrulleåk Diameter 3/4 tommers V-spor

På lager
Vare: AA7DNW Modell: VYR-3-3/4Kryssreferanse: 15U605
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
4 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Bore Dia.0.75 "
Dynamisk lastekapasitet11,000 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.3.75 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeV-Groove
Rullebredde1.5 "
Statisk lastekapasitet7630 lb.
Stud materialeAlloy Steel
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING VYR-4-1/2 Sporrulleåk Diameter 1 tomme V-spor | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 lb.4.5 "1.75 "20.000 lb.4 483 NOK
SMITH BEARING VYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-1/8 tomme V-spor | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 lb.5"2"27,200 lb.7 278 NOK
SMITH BEARING VYR-5-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-1/4 tomme V-spor | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 lb.5.5 "2.25 "27,200 lb.7 686 NOK
SMITH BEARING VYR-6-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-3/4 tommers V-spor | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 lb.6.5 "2.75 "44,600 lb.9 596 NOK
SMITH BEARING VYR-7-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-1/4 tommers V-spor | AA7DPB 15U610 VYR-7-1 / 22.25 "35,000 lb.7.5 "3.25 "52,600 lb.19 769 NOK
SMITH BEARING VYR-8-1/2 Sporrulleåk Diameter 2-3/4 tommers V-spor | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 lb.8.5 "3.75 "60,300 lb.25 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING VYR-3-3/4 Sporrulleåk Diameter 3/4 tommers V-spor
4 355 NOK / enhet