SHURTAPE VVS-tape


filtre
Diameter: 1.89 " , Form: Kontinuerlig rull , Bredde: 48mm
StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetPris (eks. mva)
A
DC 181
2.8mil.38 oz./inAkrylSølvmetallisk / svart trykk110mMetallisert polypropylen-10 grader til 210 grader F30 pund / tommer344NOK
B
DC 181
2.8mil.38 oz./inAkrylSvart / hvitt-trykk110mpolypropylen-10 grader til 210 grader F30 pund / tommer323NOK
C
LS 300
2.85mil.35 oz./inAkrylSvart / hvitt-trykk55mStøpt propylenfilm-35 grader til 210 grader F37 pund / tommer168NOK
D
PC 858 CA
13.5mil.70 oz./inNaturgummi/syntetisk gummiblandingSilver Metallic / BlackPrint55mVanntett metallisert polyetylen50 grader til 212 grader F27 pund / tommer-
RFQ

VVS-tape

Shurtape HVAC-tape er utformet i henhold til UL 181A-P/B-FX-standarder og har et aggressivt akryllim som er egnet for tilkobling og forsegling av sømmer på skjøter, koblinger og kanalplater av glassfiber. Disse båndene danner lufttette bindinger innenfor et temperaturområde på -20 til 260 grader F og gir forbedret stabilitet ved ekstreme temperatursvingninger. De er tilgjengelige i 55 m og 110 m lengder på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Shurtape gaffers bånd med en ekstra matt overflate som forhindrer lysrefleksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?