SHURTAPE PC 858 CA Hvac Tape 48 x 55m 14 Mil Sølv Metallic | AA2ALL 10A413

SHURTAPE PC 858 CA Hvac Tape 48 x 55m 14 Mil Sølv Metallic

Vare: AA2ALL Modell: PC 858 CAKryssreferanse: 10A413

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakH VAC -tape
Adhesjonsstyrke70 oz./in
AdhesiveNaturgummi/syntetisk gummiblanding
FARGESilver Metallic / BlackPrint
Diameter1.89 "
Lengde55m
MaterialeVanntett metallisert polyetylen
Ytelse Temp.50 grader til 212 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet27 pund / tommer
Tykkelse13.5mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode5906100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetPris
SHURTAPE DC 181 VVS-teip 48 x 110m 3 mil Sorttrykt | AA2ALG 10A374 DC 1812.8mil.38 oz./inAkrylSvart / hvitt-trykk110mpolypropylen-10 grader til 210 grader F30 pund / tommer323NOK
SHURTAPE DC 181 VVS Tape 48 x 110m 3 mil Sølv Metallic | AA2ALH 10A375 DC 1812.8mil.38 oz./inAkrylSølvmetallisk / svart trykk110mMetallisert polypropylen-10 grader til 210 grader F30 pund / tommer344NOK
SHURTAPE LS 300 Hvac Tape 48mm x 55m 3 Mil Svart | AA2ALJ 10A411 LS 3002.85mil.35 oz./inAkrylSvart / hvitt-trykk55mStøpt propylenfilm-35 grader til 210 grader F37 pund / tommer168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE PC 858 CA Hvac Tape 48 x 55m 14 Mil Sølv Metallic