Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25141.019.0150 Wood Screw Flat #10 1-1/2 Inch Steel Square, 100PK | AG2FXL 31JF44

GRAINGER U25141.019.0150 Wood Screw Flat #10 1-1/2 tommers stålfirkant, 100PK

På lager
Vare: AG2FXL Modell: U25141.019.0150Kryssref: 31JF44 / 163R27
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
889NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#2
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 til 0.385 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3888
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25141.019.0150 Wood Screw Flat #10 1-1/2 tommers stålfirkant, 100PK
889NOK /pakke