Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GQD121.1P Aktuatormoment 20 90 graders timing 30 sek | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P Aktuatormoment 20 90 graders timing 30 sek

På lager
Vare: AC3MFL Modell: GQD121.1PKryssreferanse: 2UPH7
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
2 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-25 til 130 F
Dybde2-3 / 8 "
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde4.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk6.5 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS8105A1008
AkseltypeSett skruakobling
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC20 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501106060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerStrømforbrukAkseltypeTiming (sek.)SpenningPris
SIEMENS GQD221.1U Aktuator 2 Posisjon 15 Sec 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 til 158 F2-3 / 4 "Ledningstilkobling 1/2 "NPT10 VASelvsentrerende akselkobling15120 AC2 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GQD121.1P Aktuatormoment 20 90 graders timing 30 sek
2 052 NOK / enhet