Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9220-BAA-3 fjær-retur-aktuator, på/av, dreiemoment 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 fjærreturaktuator, på / av, dreiemoment 177 lb-in

På lager
Vare: AD4HLA Modell: M9220-BAA-3Kryssreferanse: 41P595

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område131 F
Dybde3-3 / 8 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde10.5 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk24.6 VA
Power Rating25 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS4120A1001
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)24 til 57
moment~~POS=TRUNC177 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning120 AC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.636
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Johnson Controls M9220-BAA-3 er en direktemontert elektrisk aktuator med fjærretur utformet for å gi pålitelig kontroll av spjeld og ventiler i HVAC-systemer.
    • Denne M9220-aktuatoren har en reversibel monteringsdesign og kan operere ved temperaturer fra -40 til 131 grader Fahrenheit.
    • Den har et NEMA 2-klassifisert aluminiumskapsel, en mikroprosessorstyrt børsteløs DC-motor, integrerte halogenfrie kabler med ledere, en selvsentrerende klemaksel og en avtakbar kopling.
    • Denne Johnson Controls M9220-aktuatoren krever 120 VAC ved 60 Hz for å fungere og tilbyr et løpende og fjærretur-dreiemoment på 177 lb-in.
    • Den krever ikke spjeldkobling og kan enkelt monteres på spjeld ved hjelp av en standard akselklemme som følger med aktuatoren.

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeHøydePris
JOHNSON KONTROLLER M9203-BGA-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 606 NOK
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "3 138 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUA-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 197 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUA-2Z Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 240 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUB-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 165 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUB-2Z Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 415 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9220-BAC-3 Aktuator På/av 177 Dreiemoment | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "5 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 fjærreturaktuator, på / av, dreiemoment 177 lb-in
4 541 NOK / enhet