SIEMENS GND226.1U Aktuator 2 Posisjon 15 Sek 120v | AE7CRV 5WYE7

SIEMENS GND226.1U Aktuator 2 Posisjon 15 sek 120v

Vare: AE7CRV Modell: GND226.1UKryssreferanse: 5WYE7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 158 F
Dybde3-1 / 4 "
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde8"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk20 VA
Erstatter Honeywell MotorsML6161
AkseltypeSett skruakobling
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)15
moment~~POS=TRUNC53 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning120 AC
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GND226.1U Aktuator 2 Posisjon 15 sek 120v