BLICKLE Stiv platehjul


filtre
Bremsetype: Total lås , Caster Brems inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Låsetype: Ingen lås inkludert , Raceway: Dobbel ball , Svingradius: 0"
StilModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A
BPXA-TPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"390NOK
B
BPXA-VPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Gummi130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"459NOK
B
BPXA-VPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Gummi90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"348NOK
C
BPXA-TPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Termoplastisk gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"361NOK
D
B-STI 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"218NOK
E
B-PO 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"253NOK
F
B-POEV 89K-12-SG-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"257NOK
G
B-POW 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"425NOK
H
B-POG 89K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"230NOK
I
B-POEV 101K-12-SB-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"292NOK
G
B-POW 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"560NOK
E
B-PO 100G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"218NOK
J
B-ALTH 100K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"600NOK
D
B-STI 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"262NOK
J
B-ALTH 125K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2" x 3-5/8"711NOK
E
B-PO 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"251NOK
H
B-POG 89G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"198NOK
E
B-PO 125G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"209NOK
K
B-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"570NOK
L
BK-ALST 125K-1
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"898NOK
M
B-POW 125K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"543NOK
M
B-POW 100K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"490NOK
N
BH-GSPO 80K
2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"884NOK
O
BH-SPO 75K
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"470NOK
P
BK-POHI 125G-1
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"812NOK
N
BH-GSPO 100K-1
2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 042 NOK
K
BX-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"762NOK
L
BK-ALST 100K-1
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"935NOK
K
B-POHI 150G
3-1/16 x 4-1/8"300 til 999 lb.Glassfylt nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 432 NOK
K
B-POHI 200G
3-1/16 x 4-1/8"300 til 999 lb.Glassfylt nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3-3/8 x 3-15/16"1 981 NOK
Q
BS-GSPO 101K
3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 260 NOK
R
BO-SE 125K
3-1/16 x 4-1/8"300 til 999 lb.Gummi700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"1 474 NOK
S
BS-GSPO 125K
3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 093 NOK
S
BS-GSPO 150K-35
4-1/8 x 5-1/2"3000 til 5999 lb.nylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"3 434 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?